- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 万力 単管クランプのおすすめ人気ランキング
万力 単管クランプのおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新106件の「万力 単管クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ H鋼」、「H鋼キャッチクランプ」、「6役チャック」などの商品も取り扱っております。
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格
(社)仮設工業会認定品
仕上
(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)
0~40
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格
(社)仮設工業会認定品
仕上
(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)
0~40
ナット平径(mm)
17
ボルト平径(mm)
21
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番
761-1323
材質
スチール
タイプ
自在型
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6・42.7
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
材質
スチール
トラスコ品番
761-1331
厚さ(mm)
(つかみ)100
質量(g)
1900
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6・42.7
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作
キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。
(社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。
材質
スチール
質量(g)
1000
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6・42.7
鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用
材質
(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格
(社)仮設工業会認定品
仕上
(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)
0~40
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
適合つかみ幅(mm)
0~40
ボルト平径(mm)
21
高耐久性オールステンレス製(SUS304)。
一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。
袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。
施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)
3~30
ボルト平径(mm)
21
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質
熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)
約0.71(1個あたり)
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
材質
鉄
トラスコ品番
740-1892
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ
38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
鍛造鋼
エスコ品番
EA948TA-14
質量(kg)
1
タイプ
自在
本体寸法(mm)
165×80
クランプ寸法(mm)
約30
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
吊金具以外にも広範囲な用途があります。
適合
W1/2ボルト用(縦引き用)
仕上
溶融亜鉛めっき
ボルト対辺(mm)
21
許容荷重(N[kgf])
9800[1000]
1セット(25個)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
材質
スチール
規格
(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)
48.6・60角
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格
(社)仮設工業会認定品
メッキ
クロメートメッキ
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)
(ロープ通し幅)20
タイプ
6H型・安全ネット吊用(固定式)
仕上
(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)
0~40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品
ナット・座金付
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷